« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171328 - Decor 2DS Dentelle BF
Decor 2DS Dentelle BF L:0,65 H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171328
Référence Sonepar : 00124171328
EAN : 3184551713286
Description
Décor S Dentelle H:1 L:0,65m LED BF/ animé 230V~~FRA