« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202675-24V - Decor 3DAP Trainossimo
Decor 3DAP Trainossimo L:2,1m H:1,8m P:1,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202675-24V
Référence Sonepar : 00124000396
EAN : 3184552026750
Description
Décor 3D AP Trainossimo L:2,1 x H:1,8 x P:1,1m LED scintillant 230-24V