« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202708-24V - Decor 3DAP Nougat
Decor 3DAP Nougat L:2,35m H:3,3m P:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202708-24V
Référence Sonepar : 00124202701
EAN : 3184552027085
Description
Décor 3D AP Nougat L:2,30 H:3,50 P:2,30m LED scintillant 230/24V