« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202709-24V - Decor 3DAP Pompon
Decor 3DAP Pompon L:2,4m H:3,2m P:1,9m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202709-24V
Référence Sonepar : 00124202702
EAN : 3184552027092
Description
Décor 3D AP Pompon L:2,40 H:3,20 P:1,90m LED scintillant 230/24V