« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202729 - Décor 2DC Rêve OR
Décor 2DC Rêve OR L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202729
Référence Sonepar : 00124202729
EAN : 3184552027290
Description
Décor C Rêve Or H:1 L:1m LED Blanc chaud Scintillant Blanc 230V~~FRA