« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 202757 - Décor 2DT Opéra BC
Décor 2DT Opéra BC L:5m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 202757
Référence Sonepar : 00124202757
EAN : 3184552027573
Description
Décor T Opéra H:1 L:5 m LED Blanc chaud scint. 230V