« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203088 - Décor 2DTC Rosace OR
Décor 2DTC Rosace OR L:2m H:1,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203088
Référence Sonepar : 00124203088
EAN : 3184552030887
Description
Décor TC Rosace H 2 L:1,1m LED BF/BC animé 230V~~FRA