« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203147-24V - Décor 3DAP Sapin Pétillant OR
Décor 3DAP Sapin Pétillant OR L:2,5m H:5m P:0,9m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203147-24V
Référence Sonepar : 00124203147
EAN : 3184552031471
Description
Décor 3D Sapin Pétillant H:5 L:2,5 P:0,9m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA