« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203184-24V - Decor 3DAP Bulle Givree BF
Decor 3DAP Bulle Givree BF L:4,5m H:4,5m P:4,05m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203184-24V
Référence Sonepar : 00124203184
EAN : 3184552031846
Description
Décor 3D Bulle Givrée H:4,5 L:4,5 P:4,05m LED BF/ animé 230/24V~~FRA