• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 203233 - Décor 3DS Couronne songe OR

  • Décor 3DS Couronne songe OR L:2m H:1,8m P:2m
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 203233
    • Référence Sonepar : 00124203233
    • EAN : 3184552032331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décor S Couronne songe H:1,8 L:2 P:2m LED BC/ animé 230V~~FRA