« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203235 - Décor 2DS Dream hibou OR
Décor 2DS Dream hibou OR L:0,6m H:1,43m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203235
Référence Sonepar : 00124203235
EAN : 3184552032355
Description
Décor S Dream hibou H:1,43 L:0,6m LED BC/ animé 230V~~FRA