« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203236 - Décor 2DS Dream cerf OR
Décor 2DS Dream cerf OR L:0,97m H:1,46m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203236
Référence Sonepar : 00124203236
EAN : 3184552032362
Description
Décor S Dream cerf H:1,46 L:0,97m LED BC/ animé 230V~~FRA