« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203237 - Décor 2DS Dream renne OR
Décor 2DS Dream renne OR L:0,6m H:1,32m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203237
Référence Sonepar : 00124203237
EAN : 3184552032379
Description
Décor S Dream renne H:1,32 L:0,6m LED BC/ animé 230V~~FRA