« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203344 - Decor 2DTC Millesime OR
Decor 2DTC Millesime OR L:1m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203344
Référence Sonepar : 00124203344
EAN : 3184552033444
Description
Décor TC Millésime or L:1 H:2 M LED BC-BF Animé 230V