« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203360 - Décor 2DS Fil Amaya OR
Décor 2DS Fil Amaya OR L:0,1m H:2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203360
Référence Sonepar : 00124203360
EAN : 3184552033604
Description
Décor S Fil Amaya Or L:0,1 H:2 M LED BC-BF Filant 230V