« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203406 - Decor 3DS Lustre Couronne OR
Decor 3DS Lustre Couronne OR H:2m D:2,15m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203406
Référence Sonepar : 00124203406
EAN : 3184552034069
Description
Décor 3D S Lustre Couronne H:2 D:2,15 M LED BC-BF Animé 230V