« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203761 - Décor 2DS Grande Louise BF
Décor 2DS Grande Louise BF L:0,2m H:1,13m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203761
Référence Sonepar : 00124203761
EAN : 3184552037619
Description
Décor S Grande Louise BF L:0,2 H:1,13 M LED BF Filant 230V