• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 550728 - MinDeco Droplight 1m BF

  • MinDeco Droplight 1m BF 72 LED Filant+Crép
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 550728
    • Référence Sonepar : 00124550728
    • EAN : 3184555507287
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Droplight étincelle 100cm 24V blanc froid

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver