« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 550880 - Frise Optima H:0,8M BF&VE
Frise Optima H:0,8M BF&VE 200 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 550880
Référence Sonepar : 00124550880
EAN : 3184555508802
Description
Guirl. 20m 148 LED Bl fixes + 52 LED Bl Scint. 230V INT/EXT