Parasurtenseur pour cassette de parasurtenseur

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Parasurtenseur gig 230V - noir photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 728369
  • Parasurtenseur gig 230V - noir

  • Parasurtenseur gigogne 250V/16A - 3680W - voyant - fusible intégré - noir
Sur commande
x   1   unité
  • 1