Accessoires pour ridoir

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TENDEUR LANTERNE Ø6 82MM photo du produit
  • Fabricant : TONNA
  • Réf. fabricant : 541560
  • TENDEUR LANTERNE Ø6 82MM

  • Tendeur a lanterne ø6mm - cage de 82mm - zingué blanc - gamme meca-fix -unitaire
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1