Sonorisation résidentiel

Trier par
Afficher
94 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
KBSound Star 2,5 - H.P Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ampli. melang. 2zones 240W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : PLE-2MA240-EU
  • Ampli. melang. 2zones 240W

  • Amplificateur melangeur 240W, 10entrees.
Sur commande
x   1   unité
Ampli. de puissance, 1x480W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : LBB1938/30
  • Ampli. de puissance, 1x480W

  • Amplificateur d'une puissance de 480W 19 3U sur table ou monte en rack.
Sur commande
x   1   unité
Telecommande pour KBSound Star photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KBSound Star 5 - H.P Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ampli. Melang. 2zones 120W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : PLE-2MA120-EU
  • Ampli. Melang. 2zones 120W

  • Amplificateur melangeur 120W, 10entrees.
Sur commande
x   1   unité
Amplificateur melangeur, 240W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : PLE-1ME240-EU
  • Amplificateur melangeur, 240W

  • Amplificateur melangeur 240W 4entrees microphones -1entree musique d'ambiance
Sur commande
x   1   unité
Amplificateur. melangeur, 120W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : PLE-1MA120-EU
  • Amplificateur. melangeur, 120W

  • Amplificateur melangeur 120W 4entrees micro. et 3entrees de musique d'ambiance
Sur commande
x   1   unité
Ampli. de puissance, 1x240W photo du produit
  • Fabricant : Bosch Security Systems
  • Réf. fabricant : LBB1935/20
  • Ampli. de puissance, 1x240W

  • Amplificateur d'une puissance de 240W 19 2U sur table ou monte en rack.
Sur commande
x   1   unité
Kit Bluetooth blanc 2 H.P 2,5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tuner FM - ecran digit - blanc photo du produit
  • Fabricant : XPE
  • Réf. fabricant : 32801
  • Tuner FM - ecran digit - blanc

  • Unite de controle encastrable modulaire Tuner FM avec affichage digital - blanc
Sur commande
x   1   unité
Amplificateur 600W, 2 canaux photo du produit
Sur commande
x   1   unité