Cordon coaxial confectionné

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cordon BNC + alim. 12V - 2m photo du produit
  • Fabricant : Erard
  • Réf. fabricant : 7710
  • Cordon BNC + alim. 12V - 2m

  • Cordon BNC 2m M + alim. 12V M / BNC M + alim. 12V F - 75 Ohms - nickel
Sur commande
x   1   unité
Cordon BNC + alim. 12V Or - 5m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1