Alimentation sans interruption

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Line-Interactive UPS, 600VA-36 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170063
  • Line-Interactive UPS, 600VA-36

  • Line-Interactive UPS, 600VA-360W 12V-7Ah x1 battery,2x CEE 7-7 outlet,RJ-11,LED
Sur commande
x   1   unité
All-in-One UPS, 800VA-480W photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170111
  • All-in-One UPS, 800VA-480W

  • All-in-One UPS, 800VA-480W, LED 12V-9Ah x1, 4x CEE 7-7,3x IEC C13, USB, RJ45
Sur commande
x   1   unité
OnLine UPS, 1500VA-1350W photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170090
  • OnLine UPS, 1500VA-1350W

  • OnLine UPS, 1500VA-1350W 12V-9Ah x3 battery,8x IEC C13,LCD
Sur commande
x   1   unité
Line-Interactive UPS, 1000VA-6 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170074
  • Line-Interactive UPS, 1000VA-6

  • Line-Interactive UPS, 1000VA-600W 12V-7Ah x2 battery,4x CEE 7-7,USB,RS232,RJ45,L
Sur commande
x   1   unité
All-in-One UPS, 600VA-360W photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170110
  • All-in-One UPS, 600VA-360W

  • All-in-One UPS, 600VA-360W, LED 12V-7Ah x1, 4x CEE 7-7,3x IEC C13, USB, RJ45
Sur commande
x   1   unité
Line-Interactive UPS, 1500VA-9 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170075
  • Line-Interactive UPS, 1500VA-9

  • Line-Interactive UPS, 1500VA-900W 12V-9Ah x2 battery,4x CEE 7-7,USB,RS232,RJ45,L
Sur commande
x   1   unité
Line-Interactive UPS, 2000VA-1 photo du produit
  • Fabricant : Assmann Electronic
  • Réf. fabricant : DN-170076
  • Line-Interactive UPS, 2000VA-1

  • Line-Interactive UPS, 2000VA-1200W 12V-9Ah x2 battery,4x CEE 7-7,USB,RS232,RJ45,
Sur commande
x   1   unité
  • 1