Alimentation sans interruption

Trier par
Afficher
246 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Onduleur 3S 400V 3:3 10kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : E3SUPS10KHB
  • Onduleur 3S 400V 3:3 10kVA

  • Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 10kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Selon l'agence
x   1   unité
Onduleur 3S 400V 3:3 15kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : E3SUPS15KHB
  • Onduleur 3S 400V 3:3 15kVA

  • Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 15kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Sur commande
x   1   unité
Onduleur 3S 400V 3:3 20kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : E3SUPS20KHB
  • Onduleur 3S 400V 3:3 20kVA

  • Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 20kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Sur commande
x   1   unité
Onduleur 3S 400V 3:3 30kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : E3SUPS30KHB
  • Onduleur 3S 400V 3:3 30kVA

  • Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 30kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Selon l'agence
x   1   unité
93E 15kVA 2x9Ah photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 93E15KMBSBI
  • 93E 15kVA 2x9Ah

  • Onduleur triphasé 93E 15kVA 2 chaines batterie; 15 min; By-Pass; mise en service
Sur commande
x   1   unité
91PS-10(10)-1x9Ah-MBS photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 91PS10MBSI
  • 91PS-10(10)-1x9Ah-MBS

  • Eaton 91PS; 10kW frame; 10kW; avec chaine de 32 batteries de 9 Ah; avec MBS
Sur commande
x   1   unité
93E 30kVA 3x9Ah photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 93E30KMBSBI
  • 93E 30kVA 3x9Ah

  • Onduleur triphasé 93E 30kVA 3 chaines batterie; 11 min; By-Pass; mise en service
Sur commande
x   1   unité
Onduleur 3S 400V 3:1 20kVA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : E3SUPS20K3IB
  • Onduleur 3S 400V 3:1 20kVA

  • Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 20kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
Sur commande
x   1   unité
93E 20kVA 2x9Ah photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 93E20KMBSBI
  • 93E 20kVA 2x9Ah

  • Onduleur triphasé 93E 20kVA 2 chaines batterie; 11 min; By-Pass; mise en service
Sur commande
x   1   unité
93T 80kVA IB 5x40x9Ah photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 93T80KMBSBI
  • 93T 80kVA IB 5x40x9Ah

  • 93T 80kVA, batteries internes 5x40x9Ah, by-pass manuel et protection anti-retour
Sur commande
x   1   unité
93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : BA02AB306A01000000
  • 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

  • Eaton 93PS, 20kW, avec standard batteries, avec MBS
Sur commande
x   1   unité
93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6 photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : BD03AD306A01000000
  • 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6

  • Eaton 93PS, 30kW, avec standard batteries, avec MBS
Sur commande
x   1   unité