• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 93E30KMBSBI - 93E 30kVA 3x9Ah

  • Onduleur triphasé 93E 30kVA 3 chaines batterie; 11 min; By-Pass; mise en service
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 93E30KMBSBI
    • Référence Sonepar : 05584000376
    • EAN : 3553340693045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Onduleur triphasé 93E 30KVA/27KW; Tétra/Tétra 11 min. Inclus : By-Pass statique et manuel, protection anti-retour, 2 slots pour carte de communication, Mise En Service. Dimensions : L 500 x P 706 x H 1230 mm, Poids : 386 KG

•Les Atouts de la gamme:

L'onduleur Eaton 93E protège l'alimentation de façon simple et efficace dans les applications électriques et informatiques. Il en résulte un coût global de possession (TCO) plus faible, permettant un rendement et une fiabilité élevés alliés aux dimensions compactes. L'onduleur Eaton 93E est une solution idéale pour les bâtiments tertiaires et les infrastructures techniques, ainsi que pour les centres de données de petite et moyenne taille qui nécessitent une protection très fiable. Puissance : 15 – 200 kVA; Rendement Jusqu’à 94 %.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver