• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2050673 - Myriad V LED 30° IP65 Chrome

  • Spot encastré Myriad rond 10W 1050lm 840 30° Chrome IP65
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2050673
    • Référence Sonepar : 00023850673
    • EAN : 5025768506736
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spots encastrés Led - Myriad rond 10W 1050lm 840 30° Chrome IP65

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED hautes Performances avec un excellent confort visuel. Myriad V LED IP65 - Bague chromée. 250mA - 10W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver