• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2059384 - ASCENT 150 II Q 1200 4K STD

  • Downlight ASCENT 150 II Carré 1200lm 4000K STD Alu
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2059384
    • Référence Sonepar : 00023859384
    • EAN : 5025768593842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight Led - ASCENT 150 II Carré 1200lm 4000K STD réflecteur Aluminium

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED carré avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. 4000K, IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 1400lm. Puissance consommée 9W. Efficacité lumineuse 155 lm/W. Maintien du flux de L90B10>60.000h. Risque photobiologique GR0.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver