« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Concord - 2059694 - BconXL II 3312 940 15°Noir
Projecteur sur rail BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° Noir
Fabricant : Concord
Réf. fabricant : 2059694
Référence Sonepar : 00023859694
EAN : 5025768596942
Description
Projecteurs sur rail BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° Noir