• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2059794 - GLACE LedV2 20W HO 1848lm 840D

  • Hublots GLACE V2 20W HO 1848lm 840 version DALI
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2059794
    • Référence Sonepar : 00023859794
    • EAN : 5025768597949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublots - GLACE V2 Applique LED 20W HO 1848lm 840 DALI

•Les Atouts de la gamme:

Applique LED au design épuré et minimaliste. Glace Rond Montage Mural - 400 0K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver