• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2060515 - Asct100II Ar120 931 840

  • Downlight ASCENT 100 II Arch 120 8W 931lm 840
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2060515
    • Référence Sonepar : 00023860515
    • EAN : 5025768605156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED - ASCENT 100 II Arch diamètre 120 8W 931lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W. ASCENT 100 II ARCH 120. Puissance : 8,0W - Flux lumineux : jusqu'à 931 lm (jusqu'à 116lm/W)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver