• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2060600 - ASCENT100 2 DECO 638LM 3K STD

  • Downlight ASCENT 100 II Deco 120 HE 638lm 3000K STD
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2060600
    • Référence Sonepar : 00023860600
    • EAN : 5025768606009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED - ASCENT 100 II Deco diamètre 120 HE 638lm 3000K STD

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W. ASCENT 100 II DECO 120. Puissance : 5,0W - Flux lumineux : jusqu'à 653 lm (jusqu'à 131lm/W)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver