• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2060610 - Asct100II De120 900 830

  • Downlight ASCENT 100 II Deco 120 8W 900lm 830
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2060610
    • Référence Sonepar : 00023860610
    • EAN : 5025768606108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED - ASCENT 100 II Deco diamètre 120 8W 900lm 830

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W. ASCENT 100 II DECO 120. Puissance : 8,0W - Flux lumineux : jusqu'à 931 lm (jusqu'à 116lm/W)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver