• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Concord - 2060637 - ASCENT100 2 DECO 1009LM 4K DA

  • Downlight ASCENT 100 II Deco 160 HE 1009lm 4000K DALI
    • Fabricant : Concord
    • Réf. fabricant : 2060637
    • Référence Sonepar : 00023860637
    • EAN : 5025768606375
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight LED - ASCENT 100 II Deco diamètre 160 HE 1009lm 4000K DALI

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W. ASCENT 100 II DECO 160. Puissance : 7,0W - Flux lumineux : jusqu'à 1009lm (jusqu'à 144lm/W)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver