Accessoires pour autre conduit

Trier par
Afficher
112 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TC CLIP DIAM7-10 2X25 GRI photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49001
  • TC CLIP DIAM7-10 2X25 GRI

  • Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø7-10mm - clou Ø2-L25mm - gris
Selon l'agence
x   1   unité
MANCHON FLEX 20 MM SS HAL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49010
  • MANCHON FLEX 20 MM SS HAL

  • Mureva Flex - manchon - 20mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir
Sur commande
x   1   unité
MANCHON FLEX 25 MM SS HAL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49011
  • MANCHON FLEX 25 MM SS HAL

  • Mureva Flex - manchon - 25mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir
Sur commande
x   1   unité
Memb adhés 230x230(cond 30/50) photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TC CLIP D10-14 2X30 GRIS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 2042034
  • TC CLIP D10-14 2X30 GRIS

  • Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø10-14mm - clou Ø2-L30mm - gris
Sur commande
x   1   unité
Memb. adh. pass. cbl. 6 à 12mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Derouleur pour gaine ICTA photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ressort a cintrer pour IRL dm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Manchon HF pour IRL dm.32 GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TC CLIP DIAM8-12 2X30 BLC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 2041200
  • TC CLIP DIAM8-12 2X30 BLC

  • Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø8-12mm - clou Ø2-L30mm - blanc RAL9010
Sur commande
x   1   unité
MANCHON FLEX 32 MM SS HAL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49012
  • MANCHON FLEX 32 MM SS HAL

  • Mureva Flex - manchon - 32mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir
Sur commande
x   1   unité
Memb. adh. 300x300mm (110-130) photo du produit
Sur commande
x   1   unité