Autre conduit et accessoire

Trier par
Afficher
1 112 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
INSTACABLE DIAM16-32 GRIS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ENN47933
  • INSTACABLE DIAM16-32 GRIS

  • Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée
En stock
x   1   unité
CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ENN48934
  • CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM

  • Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris
En stock
x   1   unité
Tube tulipé ss halog Ø20mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49014
  • Tube tulipé ss halog Ø20mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø20mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube tulipé ss halog Ø25mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49015
  • Tube tulipé ss halog Ø25mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø25mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube non tulipé ss ha Ø20mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT35201
  • Tube non tulipé ss ha Ø20mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø20mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
INSTACABLE DIAM40-63 BLC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ENN47963
  • INSTACABLE DIAM40-63 BLC

  • Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø40-63 mm - Blanc - avec Cheville filetée
Selon l'agence
x   1   unité
Memb. adh. 150x150 ICTA 16-25 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CHEVILLE FILETEE DIAM.6MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ENN48935
  • CHEVILLE FILETEE DIAM.6MM

  • Mureva FIX - Cheville filetée - percage 6mm - Gris
En stock
x   1   unité
Memb adhés 200x200 (4 x 16/25) photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Tube non tulipé ss ha Ø25mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT35202
  • Tube non tulipé ss ha Ø25mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø25mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Oeillet adh. et. D.100 mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Tube tulipé ss halog Ø32mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49016
  • Tube tulipé ss halog Ø32mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø32mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre