Autre conduit

Trier par
Afficher
1 000 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Tube tulipé ss halog Ø20mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49014
  • Tube tulipé ss halog Ø20mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø20mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube tulipé ss halog Ø25mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49015
  • Tube tulipé ss halog Ø25mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø25mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube non tulipé ss ha Ø20mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT35201
  • Tube non tulipé ss ha Ø20mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø20mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube non tulipé ss ha Ø25mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT35202
  • Tube non tulipé ss ha Ø25mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø25mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube tulipé ss halog Ø32mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49016
  • Tube tulipé ss halog Ø32mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø32mm - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
Tube non tulipé ss ha Ø32mm/3m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT35203
  • Tube non tulipé ss ha Ø32mm/3m

  • Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø32mm - au mètre linéaire
Sur commande
x   1   mètre
GAINE ICTA VERT FENDU Ø20 100M photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
Calisolar 90/25 photo du produit
  • Fabricant : Courant
  • Réf. fabricant : 18025120
  • Calisolar 90/25

  • Calisolar 90/25 - Fourreau électrique, protection contre les UV
Sur commande
x   1   mètre
Flexible ss halogène noir 25mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49005
  • Flexible ss halogène noir 25mm

  • Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø25mm - au mètre linéaire
Sur commande
x   1   mètre
GAINE ICTA VERT FENDU Ø25 100M photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
Flexible ss halogène noir 50mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49008
  • Flexible ss halogène noir 50mm

  • Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø50mm - au mètre linéaire
Sur commande
x   1   mètre
Flexible ss halogène noir 32mm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT49006
  • Flexible ss halogène noir 32mm

  • Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø32mm - au mètre linéaire
Sur commande
x   1   mètre