Accessoires

Trier par
Afficher
110 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
COLONNE 2 CPTS 45 2,7M NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653032
  • COLONNE 2 CPTS 45 2,7M NOIR

  • Colonne clippage direct 2 compart h. 2,67m couvercle PVC et corps en alu - noir
Selon l'agence
x   1   unité
PIED ROND COL MOB photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20808
  • PIED ROND COL MOB

  • OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNE 1 CPT CV45 2,67M NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653012
  • COLONNE 1 CPT CV45 2,67M NOIR

  • Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 2,67m couvercle PVC corps alu -noir
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNE 2CPTS CV80 2,67M BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653130
  • COLONNE 2CPTS CV80 2,67M BLANC

  • Colonne universelle 2 compart hauteur 2,67m couvercle et corps en alu - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNE 2 CPT 45 2M MOB. NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653028
  • COLONNE 2 CPT 45 2M MOB. NOIR

  • Colonne mobile clippage direct 2 compart h. 2m couvercle PVC et corps alu - noir
Selon l'agence
x   1   unité
SUPPORT APPAREILLAGE CV80MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653179
  • SUPPORT APPAREILLAGE CV80MM

  • Support 4 modules pour montage Mosaic dans colonnes/colonnettes universelles
En stock
x   1   unité
LIAISON FX PLAF PR COLONNE MOB photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Goul. 45 70 passage 18x75mm/2m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20817
  • Goul. 45 70 passage 18x75mm/2m

  • OptiLine 45 et 70 - passage plancher 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire
Selon l'agence
x   1   mètre
SUPPORT PROTECTION LEXIC BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 031069
  • SUPPORT PROTECTION LEXIC BLANC

  • Support appareillage modulaire sur goulotte à clippage direct Mosaic - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
KIT FINITION PERCHE PVC BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653066
  • KIT FINITION PERCHE PVC BLANC

  • Kit finition perche pour colonne 1 et 2 compartiments - blanc RAL9003
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNETTE 4 CPTS 45 0,30M BL photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 653040
  • COLONNETTE 4 CPTS 45 0,30M BL

  • Colonnette clippage direct 4 compart h. 0,30m couvercle PVC et corps alu - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
POT FIX FLEX PLAFOND BLAN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20812P
  • POT FIX FLEX PLAFOND BLAN

  • OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond Ø ext. 161mm
Selon l'agence
x   1   unité