Boîte d'encastrement

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Support app boit sol M/L 4m x5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52150
  • Support app boit sol M/L 4m x5

  • Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol M et L - 4mod - lot de 5
Sur commande
x   1   unité
Boite fond supp app M/L 4m x10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52153
  • Boite fond supp app M/L 4m x10

  • Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage M/L - 4mod - lot de 10
Sur commande
x   1   unité
Support app boit sol XL 6m x5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52152
  • Support app boit sol XL 6m x5

  • Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol XL - 6mod - lot de 5
Sur commande
x   1   unité
Support app boit sol L 8m x5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52151
  • Support app boit sol L 8m x5

  • Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol L - 2x4mod - lot de 5
Sur commande
x   1   unité
Boite fond supp app XL 6m x10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52155
  • Boite fond supp app XL 6m x10

  • Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage XL - 6mod - lot de 10
Sur commande
x   1   unité
Boite fond supp app L 8m x10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS52154
  • Boite fond supp app L 8m x10

  • Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage L -2x4mod - lot de 10
Sur commande
x   1   unité
  • 1