Câble confectionné pour installation intérieure enfichable

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cable 3m 2,5mm2 droit Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44291
  • Cable 3m 2,5mm2 droit Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 3m - droit - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 6m 2,5mm2 droit Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44292
  • Cable 6m 2,5mm2 droit Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 6m - droit - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 10m 2,5mm2 coudé Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44299
  • Cable 10m 2,5mm2 coudé Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 10m - coudé - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 6m 1,5mm2 coude Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44295
  • Cable 6m 1,5mm2 coude Mod M

  • Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 6m - coude - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 10m 1,5mm2 droit Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44290
  • Cable 10m 1,5mm2 droit Mod M

  • Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 10m - droit - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 3m 1,5mm2 coude Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44294
  • Cable 3m 1,5mm2 coude Mod M

  • Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 3m - coude - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 3m 2,5mm2 coudé Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44297
  • Cable 3m 2,5mm2 coudé Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 3m - coudé - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 6m 2,5mm2 coudé Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44298
  • Cable 6m 2,5mm2 coudé Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 6m - coudé - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 10m 1,5mm2 coude Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44296
  • Cable 10m 1,5mm2 coude Mod M

  • Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 10m - coude - blanc
Sur commande
x   1   unité
Cable 10m 2,5mm2 droit Mod M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS44293
  • Cable 10m 2,5mm2 droit Mod M

  • Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 10m - droit - blanc
Sur commande
x   1   unité
  • 1