• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - INS44295 - Cable 6m 1,5mm2 coude Mod M

  • Unica System+ - cable specifique pour nourrice M - 1,5mm2 - 6m - coude - blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : INS44295
    • Référence Sonepar : 01887982026
    • EAN : 3606489820268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 1,5mm2 coudé - longueur cable 6m - blanc

•Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 6 m x 1,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle coudée, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver