Passe fil ou cable

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
oeillet diam 80mm alu photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61210
  • oeillet diam 80mm alu

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 80 mm - alu
Sur commande
x   1   unité
oeillet diam 80mm noir x2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61212
  • oeillet diam 80mm noir x2

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 80 mm - Noir x2
Sur commande
x   1   unité
oeillet diam 60mm blanc x2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61214
  • oeillet diam 60mm blanc x2

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 60 mm - blanc x2
Sur commande
x   1   unité
oeillet diam 80mm blanc x2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61211
  • oeillet diam 80mm blanc x2

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 80 mm - blanc x2
Sur commande
x   1   unité
oeillet diam 60mm alu photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61213
  • oeillet diam 60mm alu

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 60 mm - alu
Sur commande
x   1   unité
oeillet diam 60mm noir x2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : INS61215
  • oeillet diam 60mm noir x2

  • Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 60 mm - Noir x2
Sur commande
x   1   unité
  • 1