• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 2107865-3 - EBCP 10-35/25 Noir 6726071

  • EBCP 10-35/25 Noir-Embout branchem souple 10/35mm²-Fouet 25mm²-L:185-90A-6726071
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 2107865-3
    • Référence Sonepar : 03609747462
    • EAN : 3660997474627
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

EBCP 10-35/25 Noir-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 10 à 35mm²-Fouet Noir 25mm² de longueur 185mm-Intensité max: 90A-Codet Enedis: 6726071
Fréquemment dans le même panier