• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 707985-1 - RPT 16F-Connect SM PT-5983191

  • RPT 16F-Raccord Piquet Terre 16-17,3mm a vis Fusible-Cable: 16 a 50mm2-5983191
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 707985-1
    • Référence Sonepar : 00071002778
    • EAN : 3660997027786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RPT 16F-Raccord Piquet de Terre à vis Fusible à serrage mécanique pour la connexion de tresses de terre 16 à 25mm² ou câbles de terre 25 à 50mm² sur les piquets de diamètre 16 à 17,3mm-Indémontable-Codet Enedis: 5983191