Collier de raccordement pour piquet de terre

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Serre-fil BB 8-8 + rond et vis photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 2832300-1
  • Serre-fil BB 8-8 + rond et vis

  • BB 8-8 ASS EP8M8-Serre-fil 10-35² + 2 rond alu/cu 30x8,5x2 + goujon M8 et écrou
Sur commande
x   1   unité
XG7P16-Connec serti PT-5983186 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 707977-1
  • XG7P16-Connec serti PT-5983186

  • XG7P16-Connecteur à sertir piquet terre Ø16 à 17,3mm-Câble: 16 à 50mm²-5983186
Sur commande
x   1   unité
Rondelle alu-cuivre 30x13x2 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 707841-1
  • Rondelle alu-cuivre 30x13x2

  • Rondelle bi-métallique alu/cuivre-Ø ext: 30mm-Ø int: 13,2mm-Épaisseur: 2mm
Sur commande
x   1   unité
Rondelle alu-cuivre 30x8,5x2 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 709580-1
  • Rondelle alu-cuivre 30x8,5x2

  • Rondelle bi-métallique alu/cuivre-Ø ext: 30mm-Ø int: 8,5mm-Épaisseur: 2mm
Sur commande
x   1   unité
Patte à bois 207 Acier photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710785-1
  • Patte à bois 207 Acier

  • Patte à bois 7 x 25 et filetage M7/150 (long 8mm) Acier-Longueur: 35mm
Sur commande
x   1   unité
RPT 16F-Connect SM PT-5983191 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 707985-1
  • RPT 16F-Connect SM PT-5983191

  • RPT 16F-Connecteur à serr méca piquet terre Ø16-17,3mm-Câble: 16 à 50mm²-5983191
Sur commande
x   1   unité
Tige 108 Acier M8/125-L: 32mm photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 716480-1
  • Tige 108 Acier M8/125-L: 32mm

  • Tige acier ferrure M8/125 + écrou-Longueur totale: 32mm (21mm + 8mm)
Sur commande
x   1   unité
Bouter. Pointeau BT1 5983453 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 716435-1
  • Bouter. Pointeau BT1 5983453

  • BT1-Bouterolle + pointeau piquet terre rond Ø 16 et 17,3mm-Codet: 5983453
Sur commande
x   1   unité
Rondelle alu-cuivre 30x10,5x2 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 711621-1
  • Rondelle alu-cuivre 30x10,5x2

  • Rondelle bi-métallique alu/cuivre-Ø ext: 30mm-Ø int: 10,5mm-Épaisseur: 2mm
Sur commande
x   1   unité
Goujon droit 4 08 20 Acier photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710149-1
  • Goujon droit 4 08 20 Acier

  • Goujon de fixation-Filetage M8/125-Longueur: 20mm-Acier
Sur commande
x   1   unité
  • 1