• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 9-1856387-7 - PGC 2,5-3 Bleu

  • PGC 2,5-3-Cosse préisolée plage ronde-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-Bornage: 3mm
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 9-1856387-7
    • Référence Sonepar : 00070605910
    • EAN : 3660997008051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PGC 2,5-3-Cosse préisolée en cuivre étamé-Plage ronde-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-Bornage: 3mm (diamètre du trou: 3mm)-PN AMP: 0-0130417-0

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver