• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - 9-1856389-0 - Clip FASTON B 4,8x0,5 Laiton étamé

  • Clip FASTON Bleu pour languette 4,8 x 0,5mm-Section: 1 à 2,5mm²-Laiton étamé
    • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
    • Réf. fabricant : 9-1856389-0
    • Référence Sonepar : 00070607990
    • EAN : 3660997009072
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Clip FASTON Bleu-Section: 1 à 2,5mm²-À raccorder avec une languette 4,8 x 0,5mm-Série renforcée-Laiton étamé-PN AMP: 9-0160477-2

•Les Atouts de la gamme:

Les clips et languettes FASTON -AMP de TE- sont des connecteurs préisolés renforcés (double sertissage) destinés au raccordement de conducteurs multibrins ou massifs de 0,3 à 6mm².Le fût long, avec une entrée conique facilitant l'introduction du fil, est cranté pour améliorer le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Ils sont disponibles en plusieurs largeurs ou épaisseurs, entièrement ou semi-isolés, de forme droite, ou en drapeau, mixte M/F... Il existe différents matériaux: le laiton est pour une utilisation standard, le bronze phosphoreux pour des environnements plus corrosifs et l'acier nickelé pour des températures jusqu'à 250°C. Une finition brute est à utiliser dans un environnement standard jusqu'à 90°C, étamée pour un environnement corrosif jusqu'à 110°C et argentée pour un transit de courant plus important et une température pouvant atteindre 130°C.Tension d'utilisation: 300VConformes aux normes UL-CSA-UR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver