• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 50294 - Commutateur Ex29 - 6062

  • Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6062
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 50294
    • Référence Sonepar : 00036050294
    • EAN : 4250217425943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6062

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs GHG29 permet de commander de façon simple et sûre un appareil électrique en zone à risque d'explosions. Ces commutateurs peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Ils sont constitués d'un boitier en GRP (polyester renforcé) très résistant (IP66, IK10). Ils peuvent avoir de 2 à 5 positions (fixes ou avec rappel automatique) et jusqu'à 6 contacts personnalisables, pour pouvoir couvrir une multitude de combinaisons. Les versions GHG292 comporte uniquement un commutateur, alors que les versions GHG293 sont également équipées d'un ampèremètre permettant la visualisation du courant nominal.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver