Connectique ATEX

Trier par
Afficher
2 235 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
socle gp 16A 2P+T 200-250v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE316RB
  • socle gp 16A 2P+T 200-250v

  • PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz
Selon l'agence
x   1   unité
fiche gp 16A 2P+T 200-250v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE316PB
  • fiche gp 16A 2P+T 200-250v

  • PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz
Selon l'agence
x   1   unité
p-c mobile gp16A 2P+T 200-250v photo du produit
Sur commande
x   1   unité
socle gp32A 3P+T 380-415v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE432RR
  • socle gp32A 3P+T 380-415v

  • PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Sur commande
x   1   unité
fiche gp 32A 3P+T 380-415v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE432PR
  • fiche gp 32A 3P+T 380-415v

  • PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Selon l'agence
x   1   unité
socle gp16A 3P+T 380-415v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE416RR
  • socle gp16A 3P+T 380-415v

  • PRE - Prise Murale 16A 3P+T Polyester ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Sur commande
x   1   unité
fiche gp 16A 3P+T 380-415v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : PRE416PR
  • fiche gp 16A 3P+T 380-415v

  • PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Sur commande
x   1   unité
Prise e 125A 3P+T 380-415V photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : UPR412RRU6
  • Prise e 125A 3P+T 380-415V

  • UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Sur commande
x   1   unité
Voyant à LED 20-250VAC/DC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Réducteur hexagonal BB photo du produit
Sur commande
x   1   unité
p-c mobile gp32A 3P+T 380-415v photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PE Sib-Tec M20-13 ex e 9005 photo du produit
Sur commande
x   1   unité