• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Capri - 50397 - Disjoncteur moteur 0,1-0,16 A

  • Disjoncteur moteur tripolaire 0,1-0,16 A avec 2 PE M25 polyamide
    • Fabricant : Cooper Capri
    • Réf. fabricant : 50397
    • Référence Sonepar : 00036050397
    • EAN : 4250217428661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur moteur tripolaire 0,1-0,16 A avec 2 PE M25 polyamide

•Les Atouts de la gamme:

La gamme GHG635 permet le démarrage direct d'un moteur triphasé de façon simple et sûre en zone à risque d'explosions. Ces disjoncteurs moteurs peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La poignée rotative est cadenassable en position "0" pour garantir la sécurité des personnes lors des travaux de maintenance. Cette poignée peut être actionnée en charge grâce au pouvoir de coupure AC-3 du disjoncteur moteur. Une vis en face avant permet d'ajuster le déclenchement de la protection thermique selon le courant nominal du moteur. La série GHG635.11 dispose d'un boitier robuste en GRP avec presse-étoupe, pour des intensités comprises entre 0,1 A et 25 A. La série compacte GHG635.12 est prévue pour une intégration directe sur de petites machines ou en façade d'armoire, pour des intensités comprises entre 0,1 A et 16 A, et dispose de câbles moulés de 3 m. Il est possible sur demande d'avoir des contacts auxiliaires ainsi que des bobines à manque de tension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver